Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehtisch, Gestell aus Stahl, Tischplatte Holz, weiß, ab 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-927064
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  927064
EAN:  k.A.
Stehtisch, Gestell aus Stahl, Tischplatte Holz, weiß, ab 1 Stk

Witterungsbeständig und UV-lichtgeschützt. Stabil und kratzfest. Hitzebeständig. Zigarettenglutbeständig.

Untergestell aus Stahl, pulverbeschichtet. Sevelit-Tischplatte mit Polypropylenkante.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
850 mm
Farbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
1100 mm
Material der Tischplatte:
Sevelit
... > Außenanlagen > Ruhebänke und Tische > Wetterfeste Bistromöbel
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Bistroeinrichtung, Bistrotische, Tische, Tisch, Bartisch, Bistromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 93,90*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 97,20*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG