Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, Gussgestell massiv, Sitz- und Rückenfläche Fichtenholz, geschwungen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank, Gussgestell massiv
Parkbank, Gussgestell massiv
Parkbank, Gussgestell massiv
Artikel-Nr.:
     103-927004
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     P010125
EAN/GTIN:
     8594168472042
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank, Gussgestell massiv, Sitz- und Rückenfläche Fichtenholz, geschwungen.

Beständig gegen Witterungseinflüsse.

Robustes Gussgestell, grün pulverbeschichtet. Bohrungen in den Füßen zur Bodenbefestigung. Sitz- und Rückenleisten aus witterungsbeständigem Fichtenholz, oberflächenbehandelt. Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 580 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
700 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Sitzflächenmaterial:
Fichtenholz, oberflächenbehandelt
Sitzflächenfarbe:
Fichte
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
580 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank grün, gartenbank, gartenbank 180 cm, 927004 49, Bank aus Holz, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,24*
€ 533,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.