Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlspind, Z-Schrank 2 Abteile Türen blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind, Z-Schrank
Stahlspind, Z-Schrank
Stahlspind, Z-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-926987
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     7112731
EAN/GTIN:
     4250618220673
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, Z-Schrank, 2 Abteile, Türen blaugrau.

Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Sicherheits-Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 verschiebbare Kleiderhaken. Abteilbreite 200 / 400 mm. Innenmaße pro Abteil: Höhe 395 / 1305 mm, Breite 200 / 398 mm und Tiefe 475 mm. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Einzelelement mit 2 Abteilen.

Montierte Anlieferung. Sollte Ihre Lieblingsfarbe dennoch nicht dabei sein, fragen Sie. Sonderlackierungen erhalten Sie gegen einen geringen Aufpreis. Selbstverständlich stehen Ihnen bei weiteren Fragen unsere Fachberater zur Verfügung. Wählen Sie unsere Beratungs-Hotline.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, geschweißt
Anzahl Abteile:
2 Stück
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Türfarbe:
blaugrau RAL 7031
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
200/400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.