Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer, mit Pflasterspender und Wandhalterung, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer
Erste-Hilfe-Koffer
Erste-Hilfe-Koffer
Artikel-Nr.:
     103-926883
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     30 01 050
EAN/GTIN:
     4250108808268
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer, mit Pflasterspender und Wandhalterung, orange.

Erste-Hilfe-Koffer mit Wandhalterung, Farbe Orange. ABS-Kunststoff. Gleich große Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten und umlaufender Gummidichtung. Tragegriff und Drehverschlüsse. Inhalt gemäß DIN 13157. Zusätzlich für die täglichen Bagatellverletzungen ein Pflasterspender mit Wandhalterung. Inhalt: 30 Strips 1,9 x 7,2 cm, 30 Strips 2,5 x 7,2 cm, 30 Fingerkuppenverbände, 10 Fingerverbände. Notfallversorgungsblock mit 40 Blatt.

Gefüllte Erste-Hilfe-Koffer enthalten sterile Verbandstoffe und sind daher von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Füllung:
nach DIN 13157
Höhe:
170 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
signalorange
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Wandhalterung
Norm:
DIN 13157
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, söhngen pflasterspender gefüllt, pflasterspender aluderm, pflasterspender, SÖHNGEN, 926883 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandsmaterial, Verbandsmaterialien, Verbandstoff, Verbandstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
29
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 88,00*
4 Tage
6
€ 6,29*
ab € 95,03*
€ 118,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.