Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Randstück, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Artikel-Nr.:
     103-925919
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010006
EAN/GTIN:
     5060103536887
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Randstück, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.

Beständig gegen Wasser, Säuren und Fettlöser. Beliebig erweiterbar. Hohe Rutschfestigkeit.

Aus Naturgummi. Besonders dort geeignet, wo längere Zeit gearbeitet wird. Mindert Rücken- und Beinbeschwerden. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 13 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
18 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
Randmatte
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 925919 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 106,97*
€ 4,95*
ab € 86,37*
€ 110,30*
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 137,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,97*
€ 127,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,69*
€ 119,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,83*
€ 99,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.