Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat
Artikel-Nr.:
     103-925916
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010005
EAN/GTIN:
     5060103536870
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.

Beständig gegen Wasser, Säuren und Fettlöser. Beliebig erweiterbar. Hohe Rutschfestigkeit.

Aus Naturgummi. Besonders dort geeignet, wo längere Zeit gearbeitet wird. Mindert Rücken- und Beinbeschwerden. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 13 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
9 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 925916 49 (aem21), Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,78*
€ 135,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,48*
€ 133,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,75*
€ 123,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.