Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutschmatte, Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, Breite 800 mm, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-925905
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  925905
EAN:  k.A.
Anti-Rutschmatte, Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, Breite 800 mm, rot

Für Umkleidekabinen, Duschräume und Schwimmbäder. Resistent gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. UV-resistent, rutschhemmend. Allseitiger Wasserablauf.

Aus Weich-PVC. Bodenmatte in antibakterieller, pilzfeindlicher Ausführung. Durch die spezielle Unterbeschichtung kann die Matte nicht verrutschen. Geprüfte Sicherheit Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV 26.17. Temperaturbeständig von -5° bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 6,8 kg/m². Max. Rollenlänge 30 m.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
14 mm
Gewicht:
6,8 kg/m²
Material:
Weich-PVC
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Anti-Rutschmatten und Stufenprofile, Bodenroste
Weitere Suchbegriffe: Industriematte, Bodenmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Duschraummatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
23 Tage
€ 10,00*
€ 78,73*
Kaiser_Kraft
23 Tage
Frei Haus
€ 81,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,50*
€ 96,99
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG