| |
|
| Artikel-Nr.: 103-925341 Herst.-Nr.: 50001128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präsentations-Vitrine, 1 gewölbte Drehflügeltür, 4 Dekorfüße.
Edle, silber eloxierte Aluminiumstützprofile, rundum verglast mit 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, oben und unten mit MDF-Dekorplatten in Silber, für die optimale Präsentation Ihrer Produkte und Exponate. Wahlweise mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen oder mit 4 leichtgängigen Design-Rollen, mit oder ohne Beleuchtung. Mit stufenlos verstellbaren ESG-Fachböden. Ideal für schnellen Ortswechsel bei Messen und Ausstellungen.
Hier kommen Ihre besonderen Ausstellungsstücke oder Angebote optimal von allen Seiten zur Geltung. Drehtüren mit Sicherheitszylinderschlössern (je 2 Schlüsseln) schützen vor nicht autorisiertem Zugriff.
Wahlweise Lieferung mit Niedervoltbeleuchtung. Schienensystem mit 5 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar. 230-Volt-Trafo inkl. Zuleitung.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1760 mm | Breite: | 550 mm | Glasmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Anzahl Fachböden: | 4 Stück | Fachbodenmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Ausführung: | mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen | Anzahl Glastüren: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausstellungsvitrine, Glasvitrine, Präsentationsvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 925341 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |