Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Präsentations-Vitrinen, 1 runde Drehtür, 4 Designer Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-925340
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  925340
EAN:  k.A.
Präsentations-Vitrinen, 1 runde Drehtür, mit 4 Designer Rollen
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
5 Stk
Anzahl Glastüren:
1 Stk
Ausführung Vitrine:
mit 4 leichtgängigen Designer-Rollen, Durchmesser je 50 mm (davon 2 feststellbar)
Beleuchtung:
N
Durchmesser:
550 mm
Form:
rund
Glasstärke:
5 mm
Höhe:
1760 mm
Material:
ESG-Sicherheitsglas
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss
... > Bürozubehör > Präsentation > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, Vitrinen, Präsentationsmittel, Präsentation, Sortimentskasten, Sortimentskästen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 684,90*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 709,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,00*
€ 843,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG