Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte ,mit Kartoneinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte
Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte
Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte
Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte
Artikel-Nr.:
     103-925336
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5X4801-23
EAN/GTIN:
     4005546400037
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild, Rippenoptik mit Acrylplatte, mit Kartoneinlage, BxH 149 x 106 mm, VE 5 Stk.

Die klassischen Schilder in neuartiger Rippenoptik informieren auch Ihre Besucher. Aus hochwertigem Aluminium mit Kartoneinlage, die durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt ist. Befestigung durch Verschrauben oder Verkleben möglich. Inklusive Montage-Set und bebilderter Anleitung. Gesamttiefe 9 mm. Preiswerte Verpackungseinheiten machen ein einheitliches Leitsystem durchs ganze Haus erschwinglich.
Weitere Informationen:
Breite:
149 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
9 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Karton
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, raumbeschilderung, DURABLE, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 11,81*
1
€ 4,50*
ab € 13,45*
€ 16,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.