Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 120 mm, grün, LxB 86 x 73 mm, VE 15 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924734
Herst.-Nr.:
     07861 01 03
EAN/GTIN:
     4031022021274
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 120 mm, grün, LxB 86 x 73 mm, VE 15 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
86 mm
Außenbreite:
73 mm
Außenhöhe:
120 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten grün, 924734 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,11734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.