Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 70 mm, grau, LxB 74 x 74 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924714
Herst.-Nr.:
     11400 01 15
EAN/GTIN:
     4031022027306
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen lxbxh 74x74x70 mm
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 70 mm, grau, LxB 74 x 74 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
74 mm
Außenbreite:
74 mm
Außenhöhe:
70 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: einsatz-kasten grau, 924714 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 54,42*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 55,08*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 73,57*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 62,08*
€ 76,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 24,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.