Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 63 mm, grün, LxB 108 x 108 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924696
Herst.-Nr.:
     11220 01 13
EAN/GTIN:
     4031022026439
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten h63xb108xt108mm
Einsatzkasten, Höhe 63 mm, grün, LxB 108 x 108 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
108 mm
Außenbreite:
108 mm
Außenhöhe:
63 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, 924696 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 58,22*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,35*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 61,88*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 83,96*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 71,36*
€ 87,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.