| |
|
| Artikel-Nr.: 103-924691 Herst.-Nr.: 11210 01 12 EAN/GTIN: 4031022026262 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten, Höhe 63 mm, blau, LxB 108 x 54 mm, VE 50 Stk.
Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 108 mm | Außenbreite: | 54 mm | Außenhöhe: | 63 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, 924691 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,10* | € 43,51* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 39,07* | € 52,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,52* | € 52,73* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 55,68* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7814* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|