Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 63 mm, rot, LxB 108 x 54 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924690
Herst.-Nr.:
     11210 01 11
EAN/GTIN:
     4031022026255
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten rot l108xb54xh63mm
Einsatzkasten, Höhe 63 mm, rot, LxB 108 x 54 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
108 mm
Außenbreite:
54 mm
Außenhöhe:
63 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatz- kasten rot, 924690 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 42,39*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 50,95*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 51,58*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 70,04*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 58,16*
€ 72,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.