Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ,lichtgrau, Hakenleisten verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-922226
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13000
EAN/GTIN:
     5901468302727
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 70 Haken, HxBxT 436 x 460 x 120 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Einwandiger, 3 mm starker Korpus und doppelwandige Tür mit 6-mm-Türblatt. Scharnierseite mit Hintergreifprofil. Verstellbare Hakenleisten, fortlaufend nummeriert. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I inkl. 2 Schlüssel. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in der Rückwand sowie im Boden, Ø 11 mm. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Höhe:
436 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
22 kg
Anzahl Schlüsselhaken:
70 Stück
Anzahl Haken je Reihe:
10 Stück
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor für 70 schlüssel, schlüsseltresor, iss schlüsseltresor, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,84*
€ 257,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 257,71*
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 379,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,61*
€ 396,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.