| |
|
| Artikel-Nr.: 103-921498 Herst.-Nr.: 11110 EAN/GTIN: 4260046926252 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe, Rundsitz mit Tragegriff und Sitzfederung, Gasfeder-Höhenverstellung.
Höhenverstellbar. Lieferbar in 4 Sitzvarianten. Ergonomischer Sattelsitz.
Stabile, schwarz epoxydharzbeschichtete Stahlrohrkonstruktion. Gasfeder-Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz. Bei richtiger Haltung werden 2/3 des Gewichts vom Sitz gestützt. Sitz-Tiefenfederung. Sitzbreite 325 mm.
Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro. Gasfeder-Höhenverstellung.
Lieferbar in vier Sitzvarianten für unterschiedliche Anforderungen Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Gestellmaterial: | Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 620 - 830 mm | Sitzbreite: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 921498 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,30* | € 118,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,19* | € 130,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,25* | € 130,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,42* | € 130,55* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,63* | € 191,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|