Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen, Tragfähigkeit 150 kg auf 2 Etagen, LxB 660 x 340 mm, mit 2 Doppelstopp-Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräumwagen
Abräumwagen
Abräumwagen
Abräumwagen
Artikel-Nr.:
     103-921146
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0341 RF
EAN/GTIN:
     4050558001260
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
Abräumwagen, Tragfähigkeit 150 kg auf 2 Etagen, LxB 660 x 340 mm, mit 2 Doppelstopp-Lenkrollen.

Tragfähigkeit 150 kg. Sehr wendig mit Schiebebügel und 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Stahlgestell pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001, Seidenglanz. Etagen kunststoffbeschichtet, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, mit spurloser Vollgummibereifung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
880 mm
Ladeflächenlänge:
660 mm
Ladeflächenbreite:
340 mm
Etagenhöhen:
240 / 590 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 921146 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Kantinenwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.