Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalkarre aus Stahl, mit Stahlrohrladefläche, Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-921126
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  921126
EAN:  k.A.
Universalkarre aus Stahl, mit Stahlrohrladefläche, Tragfähigkeit 300 kg

1 Gerät - 3 Funktionen:. Sackkarre. Transportkarre mit 2 Stützrädern. Transportwagen mit Deichsel. Umbau mit wenigen Handgriffen.

Mit großer Schaufel als Sackkarre universell einsetzbar. Zusätzliche Stützbügel mit ausklappbaren Stützrädern. Als Transportwagen komfortabel auch für längere Strecken. Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. 4 Vollgummireifen. Ladeflächen aus Stahlrohr.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gesamtbreite:
480 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
230 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit als Wagen:
400 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Sack- und Stapelkarren
Weitere Suchbegriffe: Eurokraft, Stahlkarre, Stahlkarren, Transportkarre, Transportkarren, Karre, Karren, Paketkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 279,18*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 289,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG