Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hebebock mit umsteckbarem Hebefuß, Tragfähigkeit 8,0 t, Hub 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-921070
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  921070
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wagenheber
Hebebock mit umsteckbarem Hebefuß, Tragfähigkeit 8,0 t, Hub 150 mm

Heben mit Kopf oder Fuß. Umsteckbarer Hebefuß.

Drehbare Fußstützen, klappbarer Handgriff. Lichtblau RAL 5012.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Hub:
150 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
20 - 297 mm
Hubbereich mit Hebekopf:
265 - 415 mm
Tragfähigkeit:
8 t
... > Hebegeräte > Wagenheber > Hebegeräte
Weitere Suchbegriffe: Hebebock, Hebegerät, Hebegeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 593,13*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 614,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG