Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, mit Tandem-Walzen-System, motorisch, Behälterinhalt 50 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-920286
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     104365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine stolzenberg
Kehrmaschine, mit Tandem-Walzen-System, motorisch, Behälterinhalt 50 l.

Einsatzbereich: außen, innen, Teppichreinigung, Grobschmutz, größere Sandmengen, Feinstäube, für verwinkelte Flächen. Staubfrei. Besonders leichtgängig. Kehrmaschine mit Tandemwalzen-System und zwei Seitenbesen. Leicht, wendig und geräuscharm. Innovativ, flexibel und ergonomisch.

Ideal zum Kehren von Kanten. Besonders geeignet für feinen und groben und trockenen Schmutz wie Papier, Laub, Metallspäne. Höhenverstellbare Seitenbesen aus hochverschleißfestem Nylon. Besonders gründlich - vom Staubkorn bis zur Getränkedose. In einem Arbeitsgang befördern zwei gegeneinander rotierende Kehrwalzen das Kehrgut in den großen Sammelbehälter.

Lieferung inklusive 25-Ah-Batterie und einem 5-A-Ladegerät (onboard).
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Tandemwalzensystem
Kehrbreite:
900 mm
Behälterinhalt:
50 Liter
Stundenleistung:
3150 m²
Breite:
760 mm
Technische Ausstattung Kehrmaschine:
Batterie, Staubabsaugung
Kehrwalzenantrieb:
motorisch
Nettoreinigungsfläche max.:
2000 m²
Batterie:
12 V / 25 Ah
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, 920286 49, Bodenkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 1.532,71*
€ 1.724,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,55*
€ 1.963,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,98*
€ 2.052,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,95*
€ 1.999,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,89*
€ 1.891,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,87*
€ 1.856,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,71*
€ 1.823,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.