Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PVC-Packband tesapack® 4120 VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-920268
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     2X 920267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Für den Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. Gleichmäßig und leise abrollend.

Gesamtstärke 49 µm. Naturkautschuk.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
PVC
Klebeart:
Naturkautschuk
Produkttyp:
PVC-Packband
Materialstärke:
49 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band 50mm, tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,34*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 2,25473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,08*
€ 217,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,03*
€ 215,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,13*
€ 208,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,34*
€ 193,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.