Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PVC-Packband tesapack® 4124 Premium VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-920260
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     4005802197480
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Abdeckband
PVC-Packband, tesapack® 4124 Premium, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Hohe Reißfestigkeit. Premiumqualität - Garant für sichere Verpackung. Für den Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. Gleichmäßig und leise abrollend.

Gesamtstärke 65 µm. Naturkautschuk.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
PVC
Klebeart:
Naturkautschuk
Produkttyp:
PVC-Packband
Materialstärke:
65 µm
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm braun, pvc-band, pvc-klebeband braun, tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76306*
€ 2,98306*
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,08*
2 Tage
1338
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,23*
36 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 3,81*
5 Tage
960
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,98306*
€ 3,54984
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,92306*
€ 3,47844
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,81306*
€ 3,34754
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,76306*
€ 3,28804
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04187* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 107,39016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,25*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,88*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,37*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 10,72*
Zubehör
tesa
06400-00000-00
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.