Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, zementgefüllter Dreiecksfuß, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Artikel-Nr.:
     103-919386
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.26.595
EAN/GTIN:
     4055381110288
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set, zementgefüllter Dreiecksfuß, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß.

Mit zementgefülltem Dreiecksfuß aus Kunststoff. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im Außenbereich.

Pfosten aus Kunststoff, rot / weiß oder schwarz / gelb. Mit vier Kettenaufnahmen in der Kappe. Pfostenhöhe über Flur 870 mm. Pfosten-Ø 40 mm. Maximaler Kettenabstand ca. 2,0 m. Lieferumfang - 6 Kettenständer - 10 m Kette - 10 Verbindungsglieder - 10 Einhängehaken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Kettenständersets
Max. Kettenständer-Abstand:
2000 mm
Pfostendurchmesser:
40 mm
Ausführung:
mit gefülltem Fuß
Höhe:
870 mm
Lieferumfang:
6 Absperrpfosten, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, moravia kettenständer, 919386 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrpfosten, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.