Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Müll-Caddy für 120-l-Sack, Gesamthöhe 1500 mm, 2 luftbefüllbare Leichtlaufräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müll-Caddy für 120-l-Sack
Müll-Caddy für 120-l-Sack
Müll-Caddy für 120-l-Sack
Artikel-Nr.:
     103-919348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     919348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Kehrwagen
Müll-Caddy
Müllcaddy
Müll-Caddy für 120-l-Sack, Gesamthöhe 1500 mm, 2 luftbefüllbare Leichtlaufräder

Bequemer geht's kaum.

Leichtbauweise durch Aluminiumkonstruktion. Einfache Müllbeutelaufnahme für Müllsäcke bis 120 Liter. Haltering mit drei Klemmleisten Ø 370 mm. Eigengewicht nur 7 kg. Gesamthöhe inkl. Haltegriff 1500 mm. Luftbefüllbare Leichtlaufräder.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
370 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Fahrbar:
ja
Gewicht:
7 kg
Höhe:
1500 mm
Material des Abfallbehälters:
Aluminium
Radausstattung:
2 Räder
Volumen Abfallbehälter:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhaltering, Müllsammler, Abfallsammler, Müllwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG