Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Wandkonvektor, mit Thermostat, Leistung 2500 Watt, BxHxT 700 x 450 x 100 mm, Mehrpreis.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Wandkonvektor
Elektro-Wandkonvektor
Artikel-Nr.:
     103-919340
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 919340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
wandkonvektor 2500 w
elektro wandheizer
Elektro-Wandkonvektor, mit Thermostat, Leistung 2500 Watt, BxHxT 700 x 450 x 100 mm, Mehrpreis.

Mit Thermostat, Leistung 2500 Watt, Breite x Länge x Tiefe 700 x 450 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Leistung:
2500 Watt
Höhe:
450 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
100 mm
Produkttyp:
Zubehör für Trennwandsysteme
Weitere Suchbegriffe: 919340 49, Konvektor, Konvektoren, Wandkonvektoren, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.