Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm, Vollwandelement, mit Mineralwolle, Preis pro m².


Menge:  m²  
Produktinformationen
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Artikel-Nr.:
     103-919323
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 919323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Vollwand-Element
fertigraum vollwand-element
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm, Vollwandelement, mit Mineralwolle, Preis pro m².

Wandstärke 82 mm. Schalldämmwert bis 43 dB. Mehrmalige Montage und Demontage möglich. Aufbau als Büro, Schallschutzkabine oder Trennwand.

Schalldämmwerte Vollwand mit Mineralwolle ca. 43 dB Glaselement ca. 36 dB Schalldämmwerte sind Laborwerte, je mehr Glaselemente enthalten sind, desto geringer wird der Schalldämmwert. Farbauswahl Für Wände, Fensterrahmen, Türzargen und Abdeckprofile stehen zwei Standardfarben zur Auswahl: - lichtgrau RAL 7035 - reinweiß RAL 9010 Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Farben an. Aus verzinktem Stahlständerwerk, 50 mm stark. Beidseitig melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten V 20/E1, 16 mm stark. Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten. Abdeckprofile aus Aluhutprofilen und PVC-Abdeckleisten, Bodenanschluss mit Kernsockelleiste.

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Brüstungshöhe:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: 919323 49, Akustikwand, Akustikwände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Mehrzweckhaus, Mehrzweckhäuser, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzkabine, Schallschutzkabinen, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Stellwand, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 126,07*
€ 150,02
pro m²
ab 2 m²
€ 125,57*
€ 149,43
pro m²
ab 5 m²
€ 118,63*
€ 141,17
pro m²
ab 10 m²
€ 115,69*
€ 137,67
pro m²
ab 500 m²
€ 99,55*
€ 118,46
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.