| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918968 Herst.-Nr.: 30523 EAN/GTIN: 4030198305232 |
| |
|
| | |
| PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm.
Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen. Keine bis minimale Verletzungsgefahr.
Kraftband gewebt Eigenschaften wie Kraftband verleimt, jedoch kein Ausfransen und noch höhere Reißfestigkeit. Hervorragend geeignet für sehr schwere Lasten!
Weitere Bandbreiten auf Anfrage. Unser PET-Kraftband ist Ihre Lösung für zuverlässige Transportsicherung und Langzeitlagerung von wertvollen Gütern! Das Kompositband zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und minimale Bandausdehnung aus. Es lässt sich ausschließlich mit Metallschnallen oder Hülsen sicher verschließen. Die außergewöhnliche Elastizität ermöglicht ein schonendes und müheloses Nachspannen, bei minimalem Verletzungsrisiko. Die Umreifungsbänder sind nicht nur sicher, sondern auch äußerst vielseitig. Sie eignen sich perfekt zur Sicherung empfindlicher, schwerer und sperriger Fracht sowie zur langfristigen Lagerung - selbst im Freien. Weitere Informationen: | | Material: | PET-Kraftband, gewebt | Bandbreite: | 19 mm | Bandlänge: | 500 m | Reißfestigkeit: | 725 kg | Kerndurchmesser: | 76 mm | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +125 °C | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 500mx19mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, 918968 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder |
| | |
| |