Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt ,Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Artikel-Nr.:
     103-918958
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17076
EAN/GTIN:
     4030198170762
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm oder 25 mm - Tragbarem Bandabroller mit Ablagefach für Rollenbreite 155 mm und Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband gewebt, Kern-Ø 76 mm - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 13 oder 16 mm bzw. 500 Stück bei 25 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Schwerlast-PET-Kraftband auf Anfrage. PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband gewebt Eigenschaften wie Kraftband verleimt, jedoch kein Ausfransen und noch höhere Reißfestigkeit. Hervorragend geeignet für sehr schwere Lasten!
Weitere Informationen:
Bandlänge:
600 m
Reißfestigkeit:
600 kg/cm²
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzbereich:
schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte
Bandbreite:
16 mm
Lieferumfang:
Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen
Bandmaterial:
PET-Kraftband, gewebt
Verschlussart:
Metallklemmen
Weitere Suchbegriffe: umreifungs set, umreifungsset banholzer, Abroller für Umreifungsbänder, Bandroller, Bandabroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungssets, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.