Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Einsteiger, für Bandbreite 10 - 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-918956
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17118
EAN/GTIN:
     4030198171257
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Einsteiger, für Bandbreite 10 - 19 mm.

Halbautomatisch. Ohne Hülsen - mit sicherem Reibe-Schweiß-Verschluss. Einfache Handhabung. Leichte, jedoch robuste Bauweise für den professionellen Einsatz. Exaktes Bandabschneiden ohne Beanspruchung des Akkus. Für Paket- und Palettenversand geeignet.

Akku und Ladegerät (230 Volt) sind im Lieferumfang enthalten. Für 10 bis 19 mm breite Polyester- und Polypropylenbänder. Manuelles Spannen mittels Spannhebel, anschließend automatisches Verschließen des Bandes. Spannkraft bis 2000 N.

Akku-Spann- und Verschlussgeräte Einfache, bequeme und äußerst rationelle Bedienung, ohne Hülsen. Anwendung Für einfaches PP- und PET-Band.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
10 - 19 mm
Für Bandart:
PP, PET
Spannart:
halbautomatisch
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandstärke:
0,5 - 1 mm
Akku-Ausführung:
NiMH-Akku
Spannkraft:
2000 N
Spannung:
12 V
Stromstärke:
2.6 Ah
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, verschlussgerät 19mm, verschlusszange, 918956 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,30*
€ 1.520,19*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.442,64*
€ 1.520,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,19*
€ 1.809,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,79*
€ 1.770,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,28*
€ 1.730,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,10*
€ 1.717,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,30*
€ 1.716,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.