Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, mit Zweitanzeige, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 252 x 228 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage
Tischwaage
Tischwaage
Artikel-Nr.:
     103-918927
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 3K0.1
EAN/GTIN:
     4045761083769
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaage, mit Zweitanzeige, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 252 x 228 mm.

Mit feinem Ziffernschritt. Edelstahl-Wägeplattform.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Einfache 4-Tasten-Bedienung. RS-232-Schnittstelle. Hinterleuchtetes LCD-Display. Mit Zweitanzeige auf der Waagenrückseite. Mit vielen Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen (ohne Gewicht des Tara-Behälters), Stückzählung. Lieferumfang mit Netzgerät 230 Volt. Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
3 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
252x228x110 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
110 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kompaktwaage wägebereich 3kg, KERN, 918927 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 187,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 187,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 194,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 196,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,57*
€ 223,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.