Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, schwarz, hart, für weiche Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918675
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     1555041 3 P
EAN/GTIN:
     4250615206182
Suchbegriffe:
Proroll
918675 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, schwarz, hart, für weiche Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewinde
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
hart, für weiche Böden
Befestigungsmaße:
M 10x15 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.