Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, verchromt, 11 x 22 mm, hart, für weiche Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918674
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     155Z5030 3 P
EAN/GTIN:
     4250615206229
Suchbegriffe:
Proroll
918674 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, verchromt, 11 x 22 mm, hart, für weiche Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Steckbolzen mit Klemmring
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
hart, für weiche Böden
Befestigungsmaße:
11x22 mm
Gehäusefarbe:
Chrom
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss, verchromt
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.