| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918663 Herst.-Nr.: UAR125X32 EAN/GTIN: 4031582323139 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, mit Rollenlager, Rad-Ø x B 125 x 32 mm.
Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte Shore-D40. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Polyurethan | Felgenmaterial: | Polyamid | Raddurchmesser: | 125 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 200 kg | Radbreite: | 32 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, TENTE, 918663 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |