Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, mit Rollenlager, Rad-Ø x B 100 x 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Artikel-Nr.:
     103-918658
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     UAR100X30
EAN/GTIN:
     4031582323108
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Kunststoffrad
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, mit Rollenlager, Rad-Ø x B 100 x 32 mm.

Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte Shore-D40. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Radbreite:
32 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, TENTE, 918658 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
45
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,38*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,21*
€ 10,09*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 23,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.