| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918514 Herst.-Nr.: TD LUX 10 8779 A80 EAN/GTIN: 4014296993904 |
| |
|
| | |
| Chefsessel, Leder schwarz, Armlehnen mit Lederbezug.
Lehne und Sitzfläche mit Echtleder-Bezug. Stahlarmlehnen mit Lederauflage. Gegendruck der Wippmechanik einstellbar.
Sitzfläche und Lehne mit Echtleder-Bezug in Schwarz. Seitenteile farbgleiches Kunstleder. Gestell aus Stahl, verchromt. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Ein Highlight - Sitz und Lehne aufwändig gesteppt in echtem Leder. Verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Leder, Kunstleder | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Stahl, verchromt | Sitzmechanik: | Wippmechanik mit Gegengewichteinstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 440 - 520 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chefsessel leder schwarz, arbeitssessel, chefdrehsessel leder, Topstar, 918514 49, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürosessel, Drehstuhl, Drehstühle, Gamer-Stuhl, Gamer-Stühle, Gaming-Stuhl, Gaming-Stühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, PC-Gaming-Stuhl, PC-Gaming-Stühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Sessel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |