Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelbare Freischwinger, Gestell schwarz, mit Armlehnen, bordeaux, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-918506
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  918506
EAN:  k.A.
Stapelbare Freischwinger, Gestell schwarz, mit Armlehnen, bordeaux, VE 2 Stk

Rückenlehne und Muldensitz ergonomisch geformt. Mit oder ohne Armlehnen. Gestell verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.Sitzmaße H x B x T 460 x 460 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Bezugsfarbe:
bordeaux
Bezugsmaterial:
Textil
Gestellausführung:
Freischwinger
Gestellfarbe:
schwarz
Sitzbreite:
460 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
480 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Freischwinger
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Topstar Möbel, Topstar, Stapelstuhl, Stapelstühle, Sessel, Freischwingerstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 227,01*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 235,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,00*
€ 279,65
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG