Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 450 mm, Stoff rot, Gestell schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Drehstuhl
Standard-Drehstuhl
Standard-Drehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-918470
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TOP PRO 1 T100 B21
EAN/GTIN:
     4014296994888
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 450 mm, Stoff rot, Gestell schwarz.

Robuster Allroundstuhl. Gut und günstig. Mit Lendenwirbelstütze.

Dieser Stuhl zeichnet sich durch seinen pflegeleichten Stoffbezug und ein Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 aus, ausgestattet standardmäßig mit Rollen für weiche Böden. Preis- und leistungsbewusste Käufer profitieren von einem zusätzlichen Sparpotential bei der Abnahme von zwei Stühlen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, was eine leichte und zeitsparende Montage ermöglicht. Als robuster Allroundstuhl mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist er zudem mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort und Unterstützung im unteren Rückenbereich sorgt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Preis- und Leistungsbewusste sparen bei Abnahme von 2 Stück noch einmal.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
rot
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 918470 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Standarddrehstuhl, Standarddrehstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.