Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistro-Klapptisch, Tischplatte Buche-Dekor, Durchmesser 700 mm, Höhe 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-918467
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  918467
EAN:  k.A.
Bistro-Klapptisch, Tischplatte Buche-Dekor, Durchmesser 700 mm, Höhe 780 mm

Verchromtes Stahlrohrgestell (Ø 25 mm), melaminharzbeschichtete Gütespanplatte (Ø 700 mm) in Buche-Dekor. Mit farbgleicher Kunststoff-Stoßkante.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
700 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Höhe:
780 mm
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Bistromöbel
Weitere Suchbegriffe: Bistromöbel, Bistro-Klapptisch, Bistro-Klapptische, Klapptische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 105,30*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 109,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG