Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken, Rückenlehnenhöhe gesamt 830 mm, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken
Artikel-Nr.:
     103-918456
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPEN ART J1700 S14
EAN/GTIN:
     4014296995328
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Design-Bürodrehstuhl, mit Kopfstütze und Netzrücken, Rückenlehnenhöhe gesamt 830 mm, orange.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Sitzmechanik: Synchronmechanik. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze.

Pflegeleichter Sitzbezug und Netzrückenlehne. Fußkreuz aus Aludruckguss, lackiert in Alusilber RAL 9006. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Mit der Kopfstütze noch komfortabler. Das Optimum für dynamisches Sitzen. Die Kopfstütze entlastet zusätzlich die Hals- und Brustwirbelsäule.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Softex, 80% Baumwolle, 20% Polyurethan
Bezugsfarbe:
orange
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Aluminium-Druckguss
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, designerstuhl leder, arbeitsdrehstuhl topstar, Topstar, 918456 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,44*
€ 386,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 353,28*
€ 423,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,37*
€ 459,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.