Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, TwinTurn, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze
Fußstütze
Fußstütze
Artikel-Nr.:
     103-918452
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-918452-PX060
EAN/GTIN:
     5708950316190
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Fußstütze, TwinTurn, grau.

Doppelt gut.

Gleich zwei Seiten für Ihr Wohlbefinden: Eine mit stufenloser Winkelstellung - ermöglicht Sitzen mit Trainingseffekt für die Waden - und eine mit fester Schrägstellung (ca. 30 - 70 mm). Aus strapazierfähigem Kunststoff. Breite x Tiefe 485 x 345 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Neigbarkeit:
stufenlos neigbar
Breite:
485 mm
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Twinco, 918452 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fußmatte, Fußmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
69
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 53,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,27*
€ 57,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
3161-1
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.