| |
|
| Artikel-Nr.: 103-917551 Herst.-Nr.: 7150150Z EAN/GTIN: 0697841140271 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Abfüllbehälter mit Zapfhahn, Stahlblech, Volumen 19 l, rot lackiert.
Aus Stahlblech. Mit selbstschließendem Messing-Zapfhahn ¾''. Für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten. Flammschutzsieb, selbstschließender Deckel. Einfaches und sicheres Umfüllen.
Verzinkt und rot lackiert.
Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Volumen: | 19 Liter | Oberfläche: | verzinkt und lackiert | Farbe: | rot | Durchmesser: | 298 mm | Höhe: | 429 mm | Für Medien: | entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter rot justrite, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter rot, Justrite, 917551 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Absaugeinrichtung, Absaugeinrichtungen, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Entsorgungsbehälter, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Sammelbehälter, Sicherheitsabfüllbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,90* | € 202,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,38* | € 203,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 192,46* | € 236,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 191,84* | € 236,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,78* | € 256,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|