Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Abfüllbehälter, Stahlblech, rot lackiert, 11 l Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-917550
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  917550
EAN:  k.A.
Sicherheits-Abfüllbehälter, Stahlblech, rot lackiert, 11 Liter Inhalt

Flüssigkeiten einfach und sicher in kleinere Gefäße abfüllen. Selbstschließender Messing-Zapfhahn 3/4. Flammschutzsieb, selbstschließender Deckel.

Aus Stahlblech Für brennbare Flüssigkeiten gemäß VbF/TRbF, rot lackiert. Aus Polyethylen Für aggressive, korrosive Flüssigkeiten. Rot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fahrbar
Durchmesser:
238 mm
Farbe:
rot
Höhe:
410 mm
Inhalt:
11 l
Material:
Stahlblech, lackiert
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Lager- und Transportbehälter > Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Entsorgungsbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 115,83*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 119,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG