Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®, Volumen 132 l, quadratisch, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®
Artikel-Nr.:
     103-917506
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG395873BLUE
EAN/GTIN:
     0086876156423
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®, Volumen 132 l, quadratisch, blau.

Einwurf in ergonomischer Höhe. Kombinierbar mit Deckeln für eine hygienische Entsorgung. Bequem zu reinigen durch abgerundete Ecken und glatte Oberflächen. Schnelles und knotenfreies Austauschen der Abfallsäcke durch Klemmen entlang des Behälterrands.
Weitere Informationen:
Volumen:
132 Liter
Höhe:
702 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
blau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner blau, abfalltrenner, standard-mülleimer blau, Rubbermaid, 917506 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 129,09*
€ 173,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,55*
€ 258,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG395800GRAY
ab € 106,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.