Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerregal/-schrank, mit 2 Flügeltüren, 1800x1000x530mm, lichtgrau, 32 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-916405
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  916405
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fächerregal
Fächerregal/-schrank, mit 2 Flügeltüren, HxBxT 1800x1000x530 mm, lichtgrau, 8 Reihen, 32 Fächer

Optimal für Ihre Kleinteilelagerung und Materialausgabe.

Geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in 3 Standardfarben. Rückwand zur Wandverschraubung vorbereitet. Feste Fachböden mit Abrollrand und Etikettenleiste. Abschließbar mit Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Innenausstattung:
8 Reihen, 32 Fächer
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Tiefe:
530 mm
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss
... > Betriebsausstattung > Schränke > Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe: Werkstattschrank, Materialschrank, Lagerschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
26 Tage
Frei Haus
€ 632,73*
Kaiser_Kraft
26 Tage
Frei Haus
€ 655,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,00*
€ 779,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG