Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchten, Großfeldlupenleuchte, 230 V / 50 Hz, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-916380
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  916380
EAN:  k.A.
Arbeitsplatzleuchten für Betrieb und Labor, Großfeldlupenleuchte, Anschlussspannung 230 V / 50 Hz, neutralweiß

Lichtstark, 3 Dioptrien, Vergrößerung 175%. Hervorragende Farbwiedergabeeigenschaften.

Robuster Gelenkarm aus Druckguss mit 6 Drehachsen. Leuchtenkopf mit 3-D-Gelenk. Geschliffene Glaslupe 171 x 108 mm. Lieferung inkl. langlebiger Leuchtstofflampe.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe, neutralweiß
Netzanschluss:
230 Volt ~ 50 Hz
... > Betriebsausstattung > Arbeitsleuchten > Arbeitsplatzleuchten
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Lampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 372,88*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 386,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG