Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchten für Betrieb, Kaltlicht-Komfortleuchte, 36 W, tageslichtweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-916379
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  916379
EAN:  k.A.
Arbeitsplatzleuchten für Betrieb und Labor, Kaltlicht-Komfortleuchte, 36 W, tageslichtweiß

Mehr als 2000 Lux, blend- und flimmerfrei. Verspiegeltes Parabolraster.

Schwenk-, kippbarer Leuchtenkopf aus Aluprofil. Leichtgängiger Gelenkarm aus Aluminium. 1,5 m Zuleitung mit Winkel-Schukostecker. Elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Lieferung inkl. Aufschraubflansch und Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
1,5 m
Farbe:
tageslichtweiß
Gehäusematerial:
Aluminium
Leistung:
36 Watt
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe, tageslichtweiß
Netzanschluss:
230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Reflektor L x B x H:
463 x 175 x 65 mm
... > Betriebsausstattung > Arbeitsleuchten > Arbeitsplatzleuchten
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Lampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 278,21*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 288,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG