Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set ,mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, inklusive Aufsteckreitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-916225
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     916225
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter-Komplett-Set, mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, inklusive Aufsteckreitern, VE 1 Stk.

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Lieferung mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen. Farbig sortiert: je 2 Stück in Rot, Blau, Gelb, Grün und Schwarz. 10 Aufsteckreiter, 58 mm lang. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen. Mit Befestigungsmaterial. Sparpreis gegenüber den Einzelangeboten.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafelwandhalter, durable magnet-rahmen, magnet-rahmen, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (52)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 29,06*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 30,83*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 27,85*
€ 31,20*
pro Satz
€ 4,45*
ab € 27,41*
€ 31,23*
Lager 103
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.