Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutschmatte, Recycling-PE extrem rutschhemmend, B 1000 mm, grau, pro lfd. m


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-916128
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  916128
EAN:  k.A.
Anti-Rutschmatte, Recycling-Polyethylen extrem rutschhemmend, Breite 1000 mm, grau, pro lfd. m

Spezialausführung des Industrierostes mit grob strukturierter rutschhemmender Lauffläche (R12/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18) für hohe mechanische Belastung - siehe Alternativen. Ganz besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit großer Rutschgefahr durch Öle, Fette und starken Verschmutzungen. Extrem belastbar. Farbe grau. Temperaturbeständig von ca. -35° bis + 60 °C. Rosthöhe ca. 18 mm, Gewicht ca. 6 kg/m². Meterware, Breiten 600 / 800 / 1000 mm. Maximale Rollenlänge 30 m.
Weitere Informationen:
Ausführung Antirutsch-Matten:
grob strukturierte rutschhemmende Lauffläche
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
18 mm
Gewicht:
6 kg/m²
Material:
Recycling-Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Anti-Rutschmatten und Stufenprofile, Bodenroste
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Duschraummatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 10,00*
€ 78,35*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 81,10*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,10*
€ 96,51
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG