Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrankküche, Jalousiefront u. Glaskeramikkochfeld,Spülbecken rechts,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-916084
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  916084
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schrankküche
Schrankküche, mit Jalousiefront und Glaskeramikkochfeld, Spülbecken rechts, lichtgrau

Hochwertige, melaminharzbeschichtete Spanplatten, Korpus 19 mm, in Buche oder Lichtgrau. Kunststoff-Jalousie im Chrommatt-Dekor, horizontal schließend. Grundausstattung Ein Kühlschrank mit 117 Liter Nutzvolumen, davon 15 Liter Eisfach. Edelstahlabdeckung mit einem Becken, inkl. Ab- und Überlaufventil, geprägter Abtropffläche und Reste-Ausguss. 2 Kochplatten (1000 / 2000 W) oder Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 / 1700 W) und Restwärmeanzeige und einer Sicherheitsschaltung. Anschlussfertig montiert. Auszug für Kaffeemaschine, Halogenbeleuchtung, 2 separate Steckdosen inkl. Schutzklappe. Unter dem Becken 2 Schubladen mit 1 Besteckeinsatz. Nische für Einbaugeräte 50 cm breit. Mit Elektrogeräten und Zubehör ausrüstbar. Über eine Sicherheitsschaltung wird der unbefugte Betrieb der Kochstellen bei geschlossener Jalousie verhindert. Ergänzbar durch Hochschrank (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Ceran-Kochfeld:
J
Elektroherdplatten:
N
Höhe:
1950 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Korpusmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Spülbecken:
Spülbecken rechts
Tiefe:
650 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Küchen > Schrank-Küchen
Weitere Suchbegriffe: Singleküche, Singleküchen, Küche, Küchen, Küchenblöcke, Küchenblock, Küchenschrank, Küchenschränke, Schrankküchen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 1.965,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 2.035,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,00*
€ 2.421,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG